Motion
0270-07599

HUB CITY INC
0270-07599

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 7.5:1 Relación, distancia central de 1.7500 in, entrada de caña de cara C, salida sólida, tamaño de salida de 0.8750 in, salida izquierda, 56C tramas
Artículo MI #12402581
No. Fabricante 0270-07599
Precio3,384.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
0270-07599

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 7.5:1 Relación, distancia central de 1.7500 in, entrada de caña de cara C, salida sólida, tamaño de salida de 0.8750 in, salida izquierda, 56C tramas
Artículo MI #12402581
No. Fabricante 0270-07599
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
Precio3,384.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    184
  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32
  • Tamaño del reductor del fabricante
    184
  • RPM máximas de salida
    233 rpm
  • Par de salida máximo
    1774 pulg./lb;200.435 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    7.5:1
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Carga colgada
    550 lb;2446.522 N
  • Relación
    7.5:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg., 22.23 mm
  • Altura de las dimensiones de envío
    11.0000 pulg.;279.40 mm
  • Longitud de las dimensiones de envío
    11.0000 pulg.;279.40 mm
  • Ancho de dimensiones de envío
    9.0000 pulg.;228.60 mm
  • Peso
    25.0 lb, 11.34 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Pulido a máquina
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    1.909 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    1.909 CV
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite sintético apto para alimentos
  • Número de catálogo del fabricante
    SSW184 7 5/1 B WR 56C
  • Potencia de entrada máxima
    1.909 CV
  • Tipo de montaje
    Estándar horizontal
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    2446.522 N, 550 lb
  • Tipo de pintura
    Sin pintar
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    SSW180
  • Estilo
    B
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1774 pulg-lbs;200.435 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
0270-07599 SSW184 7.5/1 B WR 56C SS POWE