Motion
02-201088
POC1-12V-F-I-A10T-5 Válvula de retención
Artículo MI #12403070
No. Fabricante 02-201088
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
POC1-12V-F-I-A10T-5 Válvula de retención
Artículo MI #12403070
No. Fabricante 02-201088
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3.03
  • Peso
    3.98 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
  • Función
    Válvula de control
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13

Descripción general

Descripción del fabricante
02-201088 POC1-12V-F-I-A10T-5 VÁLVULA DE COMPROBACIÓN
  • 350 bar (5000 psi) y 227 l/min (60 USgpm)
  • Alta eficiencia operativa
  • Ajustes bajos del resorte

También puede gustarle

Los clientes también compraron