Motion
301AA00011A
CV11-16-P-0-20 Válvulas de retención
Artículo MI #12403082
No. Fabricante 301AA00011A
Precio59.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CV11-16-P-0-20 Válvulas de retención
Artículo MI #12403082
No. Fabricante 301AA00011A
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
Precio59.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    1.122 pulg.
  • Longitud total
    2.26 pulg.
  • Peso
    0.58 lb

Detalles

  • Cavidad
    C-12-2
  • Presión de agrietamiento
    1.38 bar
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Función
    Válvula de control
  • Fuga
    0.25 cc/min
  • Caudal máximo
    114 l/min
  • Presión máxima de funcionamiento
    350 bar
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Número de puertos de alojamiento
    2
  • Número de puertos de válvula
    2
  • Temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Funcionamiento
    Actuación directa
  • Junta del pistón piloto
    No
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Ajuste de presión
    1.38 bar
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Material del sello
    Buna-N
  • Características especiales
    Ninguna
  • Estilo
    Alfombra
  • Material de la válvula
    Solo cartucho

Descripción general

Descripción del fabricante
301AA00011A CV11-16-P-0-20 VÁLVULA DE COMPROBACIÓN
  • Alta eficiencia operativa|Bajos ajustes de resorte

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"