Motion
401AA00074A
4CK95-8T-S-3 Válvula de retención
Artículo MI #12403159
No. Fabricante 401AA00074A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
4CK95-8T-S-3 Válvula de retención
Artículo MI #12403159
No. Fabricante 401AA00074A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3.00
  • Peso
    2.90 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Cavidad
    AXP12336
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
  • Función
    Válvula de retención operada por piloto
  • Fuga
    0.25 cc/min
  • Caudal máximo
    90 lpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    350 bar
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Número de puertos de alojamiento
    3
  • Número de puertos de válvula
    3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30°C a +90 °C
  • Junta del pistón piloto
    Sí
  • Relación piloto
    4:1
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Características especiales
    Ninguna
  • Estilo
    Alfombra
  • Material de la válvula
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
401AA00074A 4CK95-8T-S-3 VÁLVULA DE COMPROBACIÓN
  • 350 bar (5000 psi) y 227 l/min (60 USgpm)
  • Alta eficiencia operativa
  • Ajustes bajos del resorte

También puede gustarle

Los clientes también compraron