Especificaciones
Dimensiones
- Caudal mínimo0.38 lpm
- Altura total1.50 pulg.
- Longitud total3.87 pulg.
- Ancho general1.50 pulg.
Detalles
- Tipo de ajusteOrificio fijo
- Caudal ajustado de fábrica20.035 lpm
- Compensación de fluidoMIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
- Caudal máximo39.69 lpm
- Tipo de montajeCartucho atornillable
Descripción general
- 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
- Equilibrio perfecto entre presión y flujo
- Fiable, económico y compacto
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver folleto
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver folleto