Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de Corte15 mm
- Fresadora Diámetro12 mm
- Diámetro del cuello11.48 mm
- Longitud total75 mm
- Mango Diámetro12 mm
Detalles
- Corte al centroSí
- Dirección de corteRH
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Dirección de canalMano derecha
- Tipo de canalRecto
- MaterialMetal duro/PCD
- Material de fresadoMetal duro
- Número de Canales2
- SerieDEB
- Tipo de mangoRecto
- Individual o doble FinalizarIndividual
- Extremo esféricoEsférico
- Corte en espiralRH
- Canal recto o en espiralRecto
- Hélice variableno
- Índice variableno
Descripción general
Descripción del fabricante
90132 90132 BOLA DE PCD EM 12 MM 2 FLT
- Punta PCD con cuerpo de metal duro para una rigidez máxima y un rendimiento óptimo
- canal recto
- corte central
- nariz esférica