Motion
DE2BM1600

MA FORD MFG
DE2BM1600

DE2BM1600
Artículo MI #12434477
No. Fabricante DE2BM1600
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MA FORD MFG
DE2BM1600

DE2BM1600
Artículo MI #12434477
No. Fabricante DE2BM1600
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de Corte  
    20 mm
  • Fresadora Diámetro  
    16 mm
  • Diámetro del cuello
    15.49 mm
  • Longitud total
    92 mm
  • Mango Diámetro  
    16 mm

Detalles

  • Corte al centro
    Sí
  • Dirección de corte
    RH
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Recto
  • Material
    Metal duro/PCD
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    DEB
  • Tipo de mango
    Recto
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Extremo esférico
    Esférico
  • Corte en espiral
    RH
  • Canal recto o en espiral
    Recto
  • Hélice variable
    no
  • Índice variable
    no

Descripción general

Descripción del fabricante
90133 90133 BOLA DE CD EM 16MM 2 CANALES
  • Punta PCD con cuerpo de metal duro para una rigidez máxima y un rendimiento óptimo
  • canal recto
  • corte central
  • nariz esférica

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo