Motion
02-355156
EPV16-B-04-0-0-N-24D-M-U-13 Válvulas proporcionales
Artículo MI #12471036
No. Fabricante 02-355156
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
EPV16-B-04-0-0-N-24D-M-U-13 Válvulas proporcionales
Artículo MI #12471036
No. Fabricante 02-355156
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    1.71 pulg.
  • Ancho general
    1.71 pulg.

Detalles

  • Serie de bobinas
    Serie EPV
  • Terminación de la bobina
    DIN43650
  • Dirección del flujo
    Lado dentro-nariz fuera
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Función
    Válvula solenoide
  • Fuga
    Estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    02-355156
  • Caudal máximo
    40 l/min
  • Presión máxima de funcionamiento
    280 bar
  • Número de puertos de alojamiento
    2
  • Número de puertos de válvula
    2
  • Temperatura de funcionamiento
    De -30°C a +90 °C
  • Funcionamiento
    Actuación directa
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    15/13/11
  • Estilo
    Alfombra
  • Tensión de alimentación
    24 V

Descripción general

Descripción del fabricante
02-355156 EPV16-B-04-0-0-N-24D-M-U-13 PR

También puede gustarle

Los clientes también compraron