Especificaciones
Dimensiones
- Altura total2.21 pulg.
- Ancho general1.71 pulg.
- Tamaño del puertoNinguna
Detalles
- Compensación de fluidoMIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
- FunciónVálvula de alivio de presión
- Número de catálogo del fabricante02-364563
- Presión máxima de funcionamiento280 bar
- Tipo de puertoSolo cartucho
- Nivel de filtración recomendado18/16/13
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver folleto
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver folleto