Especificaciones
Dimensiones
- Altura total1.71 pulg.
- Ancho general1.71 pulg.
- Tamaño del puertoSólo frigorífico
Detalles
- Serie de bobinasSerie EPV
- Terminación de la bobinaMoldeado Deutsch
- Dirección del flujoLado dentro-nariz fuera
- Compensación de fluidoMIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
- FunciónVálvula solenoide
- Material de la carcasaAcero
- FugaEstándar
- Número de catálogo del fabricante02-400815
- Caudal máximo100 l/min
- Presión máxima de funcionamiento280 bar
- Número de puertos de alojamiento2
- Número de puertos de válvula2
- Temperatura de funcionamientoDe -30°C a +90 °C
- FuncionamientoActuación directa
- Tipo de anulaciónAnulación manual del tipo de pasador de empuje
- Tipo de puertoSolo cartucho
- Nivel de filtración recomendado15/13/11
- Material del selloBuna-N
- EstiloAlfombra
- Tensión de alimentación12 V
- Material de la válvulaSolo cartucho
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver folleto
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver folleto