Especificaciones
Dimensiones
- Altura total1.00 pulg.
- Longitud total5.78 pulg.
- Ancho general1.00 pulg.
Detalles
- Tipo de ajusteTornillo
- CavidadC-10-4
- Presión establecida en fábrica3.445 bar
- Compensación de fluidoTodos los fluidos hidráulicos de uso general
- FunciónVálvula de secuencia de presión
- Caudal máximo23 lpm
- Presión máxima de funcionamiento14 bar
- Presión mínima de trabajo3.5 bar
- Número de puertos de alojamiento4
- Número de puertos de válvula4
- Temperatura de funcionamientoDe -40°C a +120 °C
- FuncionamientoActuación directa
- Tipo de puertoSolo cartucho
- Nivel de filtración recomendado18/16/13
- Material del selloBuna-N
- Características especialesNinguna
- EstiloCarrete
- Material de la válvulaSolo cartucho
- Par de la válvula en la cavidad47-54 Nm
Descripción general
- 350 bar (5000 psi) y 300 l/min (80 USgpm)
- Fiable, económico y compacto
- Máxima flexibilidad y espacio mínimo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación