Motion
02-177194
02-177194 Válvula de control de presión
Artículo MI #12472589
No. Fabricante 02-177194
Precio102.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
02-177194 Válvula de control de presión
Artículo MI #12472589
No. Fabricante 02-177194
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
Precio102.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    1.00 pulg.
  • Longitud total
    3.87 pulg.
  • Ancho general
    1.00 pulg.

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Interno
  • Cavidad
    C-10-3
  • Presión establecida en fábrica
    54.25 bar
  • Compensación de fluido
    Todos los fluidos hidráulicos de uso general
  • Función
    Válvulas reductoras/de alivio de presión
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Caudal máximo
    45 lpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    100 bar
  • Presión mínima de trabajo
    8.5 bar
  • Número de puertos de válvula
    3
  • Temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Funcionamiento
    Operado por piloto
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Material del sello
    Buna-N
  • Características especiales
    Ninguna
  • Estilo
    Carrete
  • Material de la válvula
    Aluminio

Descripción general

Descripción del fabricante
02-177194 02-177194 VÁLVULA DE CONTROL DE PRESIÓN
  • 350 bar (5000 psi) y 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, económico y compacto
  • Máxima flexibilidad y espacio mínimo

Los clientes también compraron