Motion
02-181427
02-181427 Válvula de control de presión
Artículo MI #12472728
No. Fabricante 02-181427
Precio 203.54 USD /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
02-181427 Válvula de control de presión
Artículo MI #12472728
No. Fabricante 02-181427
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
Precio 203.54 USD/cada inicio

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    0.87 pulg.
  • Longitud total
    3.90 pulg.
  • Ancho general
    0.87 pulg.

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Tornillo
  • Cavidad
    C-8-2
  • Presión establecida en fábrica
    55.12 bar
  • Compensación de fluido
    Todos los fluidos hidráulicos de uso general
  • Caudal máximo
    15 lpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 bar
  • Presión mínima de trabajo
    20 bar
  • Número de puertos de válvula
    2
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Material del sello
    Buna-N
  • Material de la válvula
    Solo cartucho

Descripción general

Descripción del fabricante
02-181427 02-181427 VÁLVULA DE CONTROL DE PRESIÓN
  • 350 bar (5000 psi) y 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, económico y compacto
  • Máxima flexibilidad y espacio mínimo

También puede gustarle

Los clientes también compraron