Motion
02-182796
02-182796 Válvula de control de presión
Artículo MI #12472769
No. Fabricante 02-182796
Precio135.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
02-182796 Válvula de control de presión
Artículo MI #12472769
No. Fabricante 02-182796
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
Precio135.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    5.63 pulg.
  • Longitud total
    2.50 pulg.
  • Ancho general
    1.74 pulg.
  • Tamaño del puerto
    9.525 MM

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Perilla
  • Cavidad
    C-10-2
  • Presión establecida en fábrica
    128.5 bar
  • Compensación de fluido
    Todos los fluidos hidráulicos de uso general
  • Función
    Válvula de alivio de presión
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Fuga
    114 cc/min
  • Caudal máximo
    114 lpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    240 bar
  • Presión mínima de trabajo
    17 bar
  • Número de puertos de alojamiento
    2
  • Número de puertos de válvula
    2
  • Temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Funcionamiento
    Operado por piloto
  • Tipo de puerto
    AAG
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Material del sello
    Buna-N
  • Características especiales
    Ninguna
  • Estilo
    Carrete
  • Material de la válvula
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
02-182796 02-182796 VÁLVULA DE CONTROL DE PRESIÓN
  • 350 bar (5000 psi) y 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, económico y compacto
  • Máxima flexibilidad y espacio mínimo

Los clientes también compraron