Motion
02-183216
02-183216 Válvula de control de presión
Artículo MI #12472785
No. Fabricante 02-183216
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
02-183216 Válvula de control de presión
Artículo MI #12472785
No. Fabricante 02-183216
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    6.88 pulg.
  • Longitud total
    3.50 pulg.
  • Ancho general
    2.00 pulg.
  • Tamaño del puerto
    19.05 MM

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Tornillo
  • Cavidad
    C-12-3
  • Presión establecida en fábrica
    55 bar
  • Compensación de fluido
    Todos los fluidos hidráulicos de uso general
  • Función
    Válvula reductora de presión
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Fuga
    189 cc/min
  • Caudal máximo
    114 lpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    100 bar
  • Presión mínima de trabajo
    10 bar
  • Número de puertos de alojamiento
    3
  • Número de puertos de válvula
    3
  • Temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Tipo de puerto
    AAG
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Material del sello
    Buna-N
  • Características especiales
    Ninguna
  • Estilo
    Carrete
  • Material de la válvula
    Acero
  • Par de la válvula en la cavidad
    81–95 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
02-183216 02-183216 VÁLVULA DE CONTROL DE PRESIÓN
  • 350 bar (5000 psi) y 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, económico y compacto
  • Máxima flexibilidad y espacio mínimo

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"