Especificaciones
Detalles
- AplicaciónAdecuado para su uso y recomendado para unidades modulares, carretes de refuerzo, carretes industriales, aplicaciones forestales y de tierras salvajes.
- Presión de estallido900 psi
- Tipos de productosMangueras contra incendios con carrete blindado
- TipoManguera contra incendios
Descripción general
- Armored Reel es una manguera semirrígida ligera con revestimiento de poliéster de una pulgada, diseñada para reemplazar la manguera de caucho pesado que se usa tradicionalmente como línea de refuerzo. Al igual que la línea de refuerzo, el carrete armadose puede cargar mientras está en el carrete. Cumple o supera el estándar 1961 de la Asociación Nacional de Productos contra Incendios (NFPA) sobre Mangueras contra Incendios (edición actual).