Motion
AR100R200-NH100

KURIYAMA OF AMERICA
AR100R200-NH100

AR100R200-NH100 Carrete blindado de 200 pies Longitudes disponibles y manguera contra incendios con acoplamiento NST
Artículo MI #12490651
No. Fabricante AR100R200-NH100
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KURIYAMA OF AMERICA
AR100R200-NH100

AR100R200-NH100 Carrete blindado de 200 pies Longitudes disponibles y manguera contra incendios con acoplamiento NST
Artículo MI #12490651
No. Fabricante AR100R200-NH100
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Aplicación
    Adecuado para su uso y recomendado para unidades modulares, carretes de refuerzo, carretes industriales, aplicaciones forestales y de tierras salvajes.
  • Presión de estallido
    900 psi
  • Tipos de productos
    Mangueras contra incendios con carrete blindado
  • Tipo
    Manguera contra incendios

Descripción general

Descripción del fabricante
AR100R200-NH100 MANGUERAS BLINDADAS CONTRA INCENDIOS DE CARRETE
  • Armored Reel es una manguera semirrígida ligera con revestimiento de poliéster de una pulgada, diseñada para reemplazar la manguera de caucho pesado que se usa tradicionalmente como línea de refuerzo. Al igual que la línea de refuerzo, el carrete armadose puede cargar mientras está en el carrete. Cumple o supera el estándar 1961 de la Asociación Nacional de Productos contra Incendios (NFPA) sobre Mangueras contra Incendios (edición actual).