Especificaciones
Detalles
- AplicaciónEspecialmente diseñado para departamentos de bomberos municipales, buques, plantas petroquímicas, nucleares y otros servicios industriales Manguera de caucho de nitrilo/PVC superior para uso en operaciones de suministro y ataque
- Presión de estallido900 psi
- Tipos de productosManguera antiincendios de goma extruida reforzada Armtex® Jafrib® - Longitudes de manguera a granel
- TipoManguera contra incendios
Descripción general
Descripción del fabricante
50H25RY-100 ARMTEX JAFRIB REFORZADO E
- Resistente al petróleo, los productos químicos y la abrasión. Fiable y robusto. Ligero y flexible. Despliegue y recuperación rápidos. Cumple o supera el estándar 1961 de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) sobre Manguera contra Incendios (edición actual). ISO 9001 - Los productos de mangueras contra incendios ARMTEX® Jafrib® se fabrican en una instalación registrada en Barcelona, España. Garantía de 10 años