Motion
AO100R025-NH100

KURIYAMA OF AMERICA
AO100R025-NH100

Longitud disponible de AO100R025-NH100 Armtex® One de 25 pies, 1 pulg. Manguera antiincendios roja de acoplamiento de tamaño y NST
Artículo MI #12491283
No. Fabricante AO100R025-NH100
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KURIYAMA OF AMERICA
AO100R025-NH100

Longitud disponible de AO100R025-NH100 Armtex® One de 25 pies, 1 pulg. Manguera antiincendios roja de acoplamiento de tamaño y NST
Artículo MI #12491283
No. Fabricante AO100R025-NH100
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Aplicación
    Diseñado y recomendado para la extinción de incendios en departamentos de bomberos municipales e industriales, plantas petroquímicas y nucleares, buques y otros servicios industriales
  • Presión de estallido
    1740 psi
  • Tipos de productos
    Mangueras antiincendios Armtex® One℮
  • Tipo
    Manguera contra incendios

Descripción general

Descripción del fabricante
AO100R025-NH100 MANGUERAS ARMTEX ONE FIRE
  • Especialmente diseñado para combatir incendios. Despliegue y recuperación rápidos. Resistente al petróleo, los productos químicos y el ozono. Soporta una temperatura superficial de +1,112ºF (+600ºC) durante un mínimo de dos minutos sin rotura ni daños al refuerzo sintético cuando se somete a una presión estática de 100 psi (700 kPa). Cumple o supera el estándar 1961 de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) sobre Manguera contra Incendios (edición actual). ISO 9001 - Los productos de mangueras antiincendios ARMTEX® One℮ se fabrican en una instalación registrada en Barcelona, España. Garantía de 10 años.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"