Especificaciones
Detalles
- AplicaciónDiseñado y recomendado para la extinción de incendios en departamentos de bomberos municipales e industriales, plantas petroquímicas y nucleares, buques y otros servicios industriales
- Presión de estallido1740 psi
- Tipos de productosMangueras antiincendios Armtex® One℮
- TipoManguera contra incendios
Descripción general
- Especialmente diseñado para combatir incendios. Despliegue y recuperación rápidos. Resistente al petróleo, los productos químicos y el ozono. Soporta una temperatura superficial de +1,112ºF (+600ºC) durante un mínimo de dos minutos sin rotura ni daños al refuerzo sintético cuando se somete a una presión estática de 100 psi (700 kPa). Cumple o supera el estándar 1961 de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) sobre Manguera contra Incendios (edición actual). ISO 9001 - Los productos de mangueras antiincendios ARMTEX® One℮ se fabrican en una instalación registrada en Barcelona, España. Garantía de 10 años.