Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesUn tubo de poliolefina amarillo, un refuerzo de trenza de fibra sintética de alta resistencia a la tracción y una cubierta de poliuretano naranja resistente a la abrasión. Fabricado en EE. UU.
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosManguera de 2,500 PSI con cubierta naranja SPOR serie
- EstiloTrenzado
- Aplicaciones típicasLimpieza de alcantarillado a alta presión - Aplicaciones para uso comercial, industrial y residencial., Flexiones de tubería ajustada - Slick, la cubierta Slither® permite una manguera de manipulación más fácil para realizar el trabajo.
- UPC_NO822353084762
Descripción general
- Materiales: fabricados para proporcionar un servicio resistente y fiable en las condiciones más exigentes y exigentes. Tubo de color amarillo: garantiza al usuario que está utilizando un producto de manguera designado por WASTEC Piranha®. Poliolefina o tubo termoplástico sin costuras: proporciona la máxima resistencia a la hidrólisis. Trenzas de fibra sintética de alta tensión: contribuyen a una expansión volumétrica baja y eliminan la pérdida de resistencia de la absorción de humedad. Poliuretano resistente a la abrasión: la cubierta de poliuretano proporciona una resistencia excepcional al corte, la abrasión y los hongos. Cubierta Slither®: la cubierta es muy resbaladiza; permite que la manguera se mueva alrededor y a través de curvas difíciles de alcantarillado. Accesorios de extremo: las mangueras se ensamblan con roscas NPT macho X macho como estándar, pero hay otras configuraciones de rosca disponibles. Slither®: coeficiente de fricción bajo en poliuretano. (Opcional) Prueba de presión: todas las mangueras de alcantarillado Piranha se someten a una prueba de presión del 100%.