Especificaciones
Dimensiones
- Longitud9.53 pulg.
- Peso4.52 lb
Detalles
- ConstrucciónFabricado con aluminio anodizado de la más alta calidad y una superficie protectora duradera para proporcionar protección contra la corrosión. Válvula de calidad superior con asiento doble y eje de transmisión doble. La propia válvula es un producto de bajo mantenimiento con una válvula de bola de acero inoxidable (excepto para el tamaño de 2 1/2" que utiliza una bola de resina de polímero de alta ingeniería) operada a través de una palanca de ABIERTO/CERRADO.
- Caudal230 l/min|360 l/min|470 l/min|560 l/min, 60 gpm|95 gpm|125 gpm|150 gpm
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosViper® Blue Devil® de 1 1/2 pulgadas Boquillas contra incendios de galonaje seleccionables de calidad superior
- Estándares cumplidosAsociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) 1964, Organización Internacional de Normalización (ISO) 9001, Normas Europeas (EN) 15182-1, Normas Europeas (EN) 15182-2 Tipo 3
- EstiloBoquilla contra incendios de galonaje
- TipoBoquilla contra incendios