Especificaciones
Dimensiones
- Peso6.30 lb
Detalles
- FunciónApagado
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosAsiento único de tubo de reproducción de cierre Viper®
- Estándares cumplidosLa boquilla de orificio VIPER® cumple con la norma 1964 de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) y se fabrica en una instalación acreditada por ISO 9001 . Los certificados de las Normas Europeas (EN) 15182-1 y EN15182-2 tipo 3 están disponibles a pedido.
- EstiloBoquilla antiincendios de orificio
- TipoApagado
Descripción general
Descripción del fabricante
I211325 TUBO DE JUEGO DE CIERRE VIPER INDIVIDUAL