Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud6.0000 pulg., 152.40 mm
- Círculo de pernos Diámetro8.4800 pulg.;215.40 mm
- Tamaño del perno0.7500 pulg.;20 mm
- Agujero Diámetro2.9375 pulg.
- Diámetro exterior de la brida7.4400 pulg.;189 mm
- Grosor de la brida1.0600 pulg.;26.90 mm
- Longitud a través del orificio3.6200 pulg., 91.90 mm
- Longitud total Diámetro7.4400 pulg., 189 mm
- Ancho general7.44 pulg.
- Peso23 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Número de cojinete22215
- Tipo de cojineteCojinete de rodillo montado
- Tipo de orificioCilíndrico
- DescripciónQAF15A215S, Bloque de brida concéntrico único
- Capacidad de carga dinámica49900
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 4-Bolt
- Construcción de la carcasaBrida cuadrada de cuatro pernos
- Material de la carcasaAcero fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Número de Upc del fabricante13992131355
- RPM Máx.2900 rpm
- Velocidad máxima2900 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- RelubricableSí
- Tipo de reténAcero
- AutoalineaciónSí
- Capacidad de carga estática54100 lbf
- UPC_NO883450953832
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones diseñadas para aplicaciones de transportadores con TimkenTimken Company ofrece una gama completa de productos para las necesidades únicas de su sistema transportador. Podemos diseñar soluciones personalizadas y configuraciones de rodamientos que satisfagan las demandas y desafíos de sus aplicaciones, desde soluciones de sellado multipunto y combinaciones de bloqueo hasta deflectores y opciones de carcasa y montaje. Además, con nuestro modelo de montaje bajo pedido, podemos construir su rodamiento montado más rápido, lo que nos permite responder rápidamente y reducir los plazos de entrega.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades de cementoProporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Ver la documentación
Estudio de caso de Timken Aggregate Split CRBLas unidades de alojamiento de cojinetes cilíndricos de rodillos Timken Split ayudaron a un cliente agregado a reducir el tiempo improductivo y simplificar el mantenimiento en un tambor de transmisión de transportador primario. La solución eliminó la necesidad de retirar los equipos de transmisión de potencia, aumentando la productividad y reduciendo los costes de mantenimiento.
Ver la documentación
Estudio de caso de Timken Aggregate Blue Ribbon V-BeltsUna empresa agregada se puso en contacto con Timken Belts para comunicarle sus preocupaciones sobre la vida útil de la correa en sus plataformas de pantalla del agitador 8 . Cada plataforma de rejilla del agitador utilizó 4-8 de las correas del competidor.
Ver la documentación
Más recursos
Cojinetes lisos polirrodados montados en Timken
Los cojinetes lisos poli-redondeados montados en Timken están hechos de materiales de polímero de alto rendimiento, incorporando lubricidad en la composición. Los cojinetes lisos polirrodados montados en Timken, resistentes a la corrosión y sin lubricación, son ideales para aplicaciones en las que el saneamiento y la contaminación son preocupaciones críticas.
Rodamientos de bolas higiénicos montados Timken IP69K
Cojinetes completamente de acero inoxidable con clasificación de protección contra el agua y el polvo IP69K sin el uso de una cubierta de extremo para aplicaciones de alimentos y bebidas.