Motion
SUCBFQK208-24/F

TIMKEN
SUCBFQK208-24/F

SUCBFQK208-24/F
Artículo MI #12569974
No. Fabricante SUCBFQK208-24/F
Precio743.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
SUCBFQK208-24/F

SUCBFQK208-24/F
Artículo MI #12569974
No. Fabricante SUCBFQK208-24/F
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
Precio743.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.0000 pulg., 101.60 mm
  • Agujero Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    5.1250 pulg.; 130.30 mm

Detalles

  • Número de cojinete
    SUC208-24/F
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Polímero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Grasa apta para alimentos estándar
  • Tipo de montaje
    Brida cuadrada 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida

Descripción general

Descripción del fabricante
THERMOSET SERIE SUCBFQK208-24/F U(B O

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron