Especificaciones
Dimensiones
- Para diámetro de orificio0.187 pulg.
- Longitud del rectificador0.75 pulg.
- Longitud total6 pulg.
- Diámetro del vástago0.073 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio n.o 1549
- Tipo de archivo adjuntoVástago de alambre trenzado
- Número de grano240
- Uso en la industriaAutomoción e industria en general. Para acabado y desbarbado de cualquier tipo o tamaño de cilindro.
- Número de Upc del fabricante843469126931
- Aplicación del materialAceros de bajo a medio carbono, acero inoxidable y fundición
- RPM Máx.1200 rpm
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO843469126931