Especificaciones
Dimensiones
- Para diámetro de orificio2.250 pulg.
- Longitud del rectificador3 pulg.
- Longitud total8 pulg.
- Diámetro del vástago0.245 pulg.
Detalles
- Material abrasivoDiamante
- Tipo de archivo adjuntoVástago de alambre trenzado
- Número de grano800
- Uso en la industriaAutomoción e industria en general. Para acabado y desbarbado de cualquier tipo o tamaño de cilindro.
- Número de Upc del fabricante843469124159
- Aplicación del materialCarburo, cerámica, acero endurecido para herramientas y acero tratado térmicamente
- RPM Máx.900 rpm
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO843469124159