Especificaciones
Dimensiones
- Para diámetro de orificio3.750 pulg.
- Longitud del rectificador5 pulg.
- Longitud total13.5 pulg.
- Diámetro del vástago0.310 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- Tipo de archivo adjuntoVástago de alambre trenzado
- Número de grano60
- Uso en la industriaAutomoción e industria en general. Para acabado y desbarbado de cualquier tipo o tamaño de cilindro.
- Número de Upc del fabricante843469149558
- Aplicación del materialAcero dulce, acero inoxidable, fundición y otros materiales ferrosos más blandos
- RPM Máx.900 rpm
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO843469149558