Motion
GBD500400
FLEX-HONE®, Serie GBD para servicios pesados, Diámetro de orificio de 5 in (127mm), 17.5 in OAL, 400 granos, Carburo de silicio
Artículo MI #12574103
No. Fabricante GBD500400
Precio384.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FLEX-HONE®, Serie GBD para servicios pesados, Diámetro de orificio de 5 in (127mm), 17.5 in OAL, 400 granos, Carburo de silicio
Artículo MI #12574103
No. Fabricante GBD500400
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
Precio384.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para diámetro de orificio
    5 pulg.
  • Longitud del rectificador
    6 pulg.
  • Longitud total
    17.5 pulg.
  • Diámetro del vástago
    0.350 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo de archivo adjunto
    Vástago de alambre trenzado
  • Número de grano
    400
  • Uso en la industria
    Automoción e industria en general. Para acabado y desbarbado de cualquier tipo o tamaño de cilindro.
  • Número de Upc del fabricante
    843469151230
  • Aplicación del material
    Acero dulce, acero inoxidable, fundición y otros materiales ferrosos más blandos
  • RPM Máx.
    600 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    843469151230

Descripción general

Descripción del fabricante
GBD500400 GBD 5" (127MM) 400SC FLEX-HONE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron