Motion
GBD60060
FLEX-HONE®, Serie GBD para servicios pesados, Diámetro de orificio de 6 in (152mm), 17.5 in OAL, 60 granos, Carburo de silicio
Artículo MI #12574181
No. Fabricante GBD60060
Precio304.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FLEX-HONE®, Serie GBD para servicios pesados, Diámetro de orificio de 6 in (152mm), 17.5 in OAL, 60 granos, Carburo de silicio
Artículo MI #12574181
No. Fabricante GBD60060
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
Precio304.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para diámetro de orificio
    6 pulg.
  • Longitud del rectificador
    6.25 pulg.
  • Longitud total
    17.5 pulg.
  • Diámetro del vástago
    0.420 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo de archivo adjunto
    Vástago de alambre trenzado
  • Número de grano
    60
  • Uso en la industria
    Automoción e industria en general. Para acabado y desbarbado de cualquier tipo o tamaño de cilindro.
  • Número de Upc del fabricante
    843469152145
  • Aplicación del material
    Acero dulce, acero inoxidable, fundición y otros materiales ferrosos más blandos
  • RPM Máx.
    600 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    843469152145

Descripción general

Descripción del fabricante
GBD60060 GBD 6" (152MM) 60SC FLEX-HONE