Motion
GBD71280Z25
FLEX-HONE®, Serie GBD para servicios pesados, Diámetro de orificio de 7.5" (191mm), 17.5" OAL, 80 Grit, Alúmina de circonio #1525
Artículo MI #12574308
No. Fabricante GBD71280Z25
Price$431.02/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FLEX-HONE®, Serie GBD para servicios pesados, Diámetro de orificio de 7.5" (191mm), 17.5" OAL, 80 Grit, Alúmina de circonio #1525
Artículo MI #12574308
No. Fabricante GBD71280Z25
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
Price$431.02/each

Especificaciones

Dimensions

  • Para diámetro de orificio
    7.5 pulg.
  • Longitud del rectificador
    7 pulg.
  • Longitud total
    17.5 pulg.
  • Diámetro del vástago
    0.420 pulg.

Details

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio n.o 1525
  • Tipo de archivo adjunto
    Vástago de alambre trenzado
  • Número de grano
    80
  • Uso en la industria
    Automoción e industria en general. Para acabado y desbarbado de cualquier tipo o tamaño de cilindro.
  • Número de Upc del fabricante
    843469153579
  • Aplicación del material
    Aceros de bajo a medio carbono, acero inoxidable y fundición
  • RPM Máx.
    600 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    843469153579

Descripción general

Descripción del fabricante
GBD71280Z25 GBD 7-1/2" (190MM) 80Z #1525

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo