Especificaciones
Dimensiones
- Para diámetro de orificio8 pulg.
- Longitud del rectificador8 pulg.
- Longitud total34 pulg.
- Diámetro del vástago0.500 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- Tipo de archivo adjuntoEje de accionamiento hexagonal (PartID-SHAFT3): se vende por separado
- Número de grano400
- Uso en la industriaAutomoción e industria en general. Para acabado y desbarbado de cualquier tipo o tamaño de cilindro.
- Número de Upc del fabricante843469154927
- Aplicación del materialAcero dulce, acero inoxidable, fundición y otros materiales ferrosos más blandos
- RPM Máx.300 rpm
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO843469154927