Motion
GBD812240BC
Núcleo de madera de alta resistencia serie GBD FLEX-HONE®, Diámetro de orificio de 8.5" (216mm), OAL de 34", grano 240 , carburo de boro
Artículo MI #12574380
No. Fabricante GBD812240BC
Price$1,244.60/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Núcleo de madera de alta resistencia serie GBD FLEX-HONE®, Diámetro de orificio de 8.5" (216mm), OAL de 34", grano 240 , carburo de boro
Artículo MI #12574380
No. Fabricante GBD812240BC
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
Price$1,244.60/each

Especificaciones

Dimensions

  • Para diámetro de orificio
    8.5 pulg.
  • Longitud del rectificador
    8 pulg.
  • Longitud total
    34 pulg.
  • Diámetro del vástago
    0.500 pulg.

Details

  • Material abrasivo
    Metal duro de boro
  • Tipo de archivo adjunto
    Eje de accionamiento hexagonal (PartID-SHAFT3): se vende por separado
  • Número de grano
    240
  • Uso en la industria
    Automoción e industria en general. Para acabado y desbarbado de cualquier tipo o tamaño de cilindro.
  • Número de Upc del fabricante
    843469154118
  • Aplicación del material
    Aceros de carbono medio a alto y aceros tratados térmicamente a 50 Rc. También es útil en titanio
  • RPM Máx.
    300 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    843469154118

Descripción general

Descripción del fabricante
GBD812240BC GBD 8-1/2" (216MM) 240BC FLE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo