Motion
GBD812LA
Núcleo de madera de uso intensivo serie GBD FLEX-HONE®, Diámetro de orificio de 8.5" (216mm), OAL de 34", Grano de 1000/1200 , Alúmina levigada
Artículo MI #12574383
No. Fabricante GBD812LA
Precio953.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Núcleo de madera de uso intensivo serie GBD FLEX-HONE®, Diámetro de orificio de 8.5" (216mm), OAL de 34", Grano de 1000/1200 , Alúmina levigada
Artículo MI #12574383
No. Fabricante GBD812LA
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
Precio953.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para diámetro de orificio
    8.5 pulg.
  • Longitud del rectificador
    8 pulg.
  • Longitud total
    34 pulg.
  • Diámetro del vástago
    0.500 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina leñada
  • Tipo de archivo adjunto
    Eje de accionamiento hexagonal (PartID-SHAFT3): se vende por separado
  • Número de grano
    1000, 1200
  • Uso en la industria
    Automoción e industria en general. Para acabado y desbarbado de cualquier tipo o tamaño de cilindro.
  • Número de Upc del fabricante
    843469154309
  • Aplicación del material
    Pulido final en muchos materiales
  • RPM Máx.
    300 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    843469154309

Descripción general

Descripción del fabricante
GBD812LA GBD 8-1/2" (216MM) LA FLEX-HONE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"