Motion
GBD900120Z25

BRUSH RESEARCH MFG
GBD900120Z25

Núcleo de madera de alta resistencia serie GBD FLEX-HONE®, Diámetro de orificio de 9" (229mm), OAL de 34", grano de 120 , alúmina de circonio n.o 1525
Artículo MI #12574415
No. Fabricante GBD900120Z25
Precio674.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRUSH RESEARCH MFG
GBD900120Z25

Núcleo de madera de alta resistencia serie GBD FLEX-HONE®, Diámetro de orificio de 9" (229mm), OAL de 34", grano de 120 , alúmina de circonio n.o 1525
Artículo MI #12574415
No. Fabricante GBD900120Z25
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
Precio674.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para diámetro de orificio
    9 pulg.
  • Longitud del rectificador
    8 pulg.
  • Longitud total
    34 pulg.
  • Diámetro del vástago
    0.500 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio n.o 1525
  • Tipo de archivo adjunto
    Eje de accionamiento hexagonal (PartID-SHAFT3): se vende por separado
  • Número de grano
    120
  • Uso en la industria
    Automoción e industria en general. Para acabado y desbarbado de cualquier tipo o tamaño de cilindro.
  • Número de Upc del fabricante
    843469154330
  • Aplicación del material
    Aceros de bajo a medio carbono, acero inoxidable y fundición
  • RPM Máx.
    300 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    843469154330

Descripción general

Descripción del fabricante
GBD900120Z25 GBD 9" (228MM) 120Z #1525 F