Especificaciones
Dimensiones
- Para diámetro de orificio17 pulg.
- Longitud del rectificador12 pulg.
- Longitud total34 pulg.
- Diámetro del vástago0.625 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo de archivo adjuntoEje de accionamiento hexagonal (PartID-SHAFT6): se vende por separado
- Número de grano180
- Uso en la industriaAutomoción e industria en general. Para acabado y desbarbado de cualquier tipo o tamaño de cilindro.
- Número de Upc del fabricante843469147554
- Aplicación del materialAluminio, latón, bronce y materiales no ferrosos más blandos
- RPM Máx.200 rpm
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO843469147554