Motion
GBD1700LA
Núcleo de madera de uso intensivo serie GBD FLEX-HONE®, Diámetro de orificio de 17" (432mm), OAL de 34", Grano de 1000/1200 , Alúmina levigada
Artículo MI #12574754
No. Fabricante GBD1700LA
Precio3,625.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Núcleo de madera de uso intensivo serie GBD FLEX-HONE®, Diámetro de orificio de 17" (432mm), OAL de 34", Grano de 1000/1200 , Alúmina levigada
Artículo MI #12574754
No. Fabricante GBD1700LA
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
Precio3,625.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para diámetro de orificio
    17 pulg.
  • Longitud del rectificador
    12 pulg.
  • Longitud total
    34 pulg.
  • Diámetro del vástago
    0.625 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina leñada
  • Tipo de archivo adjunto
    Eje de accionamiento hexagonal (PartID-SHAFT6): se vende por separado
  • Número de grano
    1000, 1200
  • Uso en la industria
    Automoción e industria en general. Para acabado y desbarbado de cualquier tipo o tamaño de cilindro.
  • Aplicación del material
    Pulido final en muchos materiales
  • RPM Máx.
    300 rpm
  • Cantidad del paquete
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
GBD1700LA GBD 17" (432MM) LA FLEX-HONE