Motion
3540410GF-S

GGB BEARINGS
3540410GF-S

Orificio de 35 mm, longitud de 10 mm, material de la herida de filamento
Artículo MI #12695167
No. Fabricante 3540410GF-S
Precio182.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB BEARINGS
3540410GF-S

Orificio de 35 mm, longitud de 10 mm, material de la herida de filamento
Artículo MI #12695167
No. Fabricante 3540410GF-S
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
Precio182.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.3780 pulg., 35 mm
  • Diámetro interior
    35 mm
  • Valor P máximo
    140 MPa;20000 psi
  • Diámetro exterior
    40 mm
  • Longitud total
    10 mm
  • Grosor general
    2.5000 mm
  • Grosor
    0.0980 pulg., 2.50 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante; carga alta; fibra reforzada; compuesto; cumple con RoHS; sin mantenimiento; resistente a la corrosión; capacidad de funcionamiento en seco
  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
  • Material del cojinete
    PTFE
  • Material del casquillo
    Herida de filamento
  • Descripción
    Cojinete autolubricante compuesto reforzado con fibra GAR-FIL
  • Material
    Polímero reforzado con fibra
  • Presión máxima
    140 MPa, 20000 psi
  • PV seco máx. (psi x fpm)
    35000
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -195 a 205 °C, -320 a 400 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    40 000/40.025 mm
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Serie
    FILTRO DE AGAR
  • Estándares cumplidos
    Cumple con RoHS
  • Tipo
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
3540410GF-S HERIDA DE FILAMENTO - G