Motion
GM1216-030

GGB BEARINGS
GM1216-030

0.7500 pulg. de calibre, 1.8750 pulg. de longitud, material de filamento enrollado
Artículo MI #12696501
No. Fabricante GM1216-030
Precio22.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB BEARINGS
GM1216-030

0.7500 pulg. de calibre, 1.8750 pulg. de longitud, material de filamento enrollado
Artículo MI #12696501
No. Fabricante GM1216-030
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
Precio22.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Diámetro interior
    0.7500 pulg.
  • Valor P máximo
    140 N/mm2;20000 psi
  • Diámetro exterior
    1.0000 pulg.
  • Longitud total
    1.8750 pulg.
  • Tamaño de eje recomendado
    De 0.7500 a 0.7495 pulg.
  • Grosor
    0.1250 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante;Sin mantenimiento;Resistente a la corrosión;Alta carga;Sin plomo;Cumple con RoHS
  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
  • Material del cojinete
    Compuesto reforzado con fibra
  • Material del casquillo
    Herida de filamento
  • Descripción
    Cojinete compuesto autolubricante de alta carga reforzado con fibra GAR-MAX
  • Grupo y clase
    Compuesto reforzado con fibra
  • Material
    Polímero reforzado con fibra
  • Presión máxima
    140 N/mm2, 20000 psi
  • PV seco máx. (psi x fpm)
    30000
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -195 a 160 °C, -320 a 320 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    10 0035/10.0015 pulg.
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Serie
    GAR-MAX
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, cumple con REACH, cumple con RoHS
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
GM1216-030 HERIDA DE FILAMENTO - GA