Motion
68361
Rueda de copa acampanada TIGER ZIRC Tipo 11 , ZAC16-Q, 6/4-3/4 x 2 x 5/8-11, aro 1.5", trasera 3/4"
Artículo MI #12697902
No. Fabricante 68361
Precio66.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de copa acampanada TIGER ZIRC Tipo 11 , ZAC16-Q, 6/4-3/4 x 2 x 5/8-11, aro 1.5", trasera 3/4"
Artículo MI #12697902
No. Fabricante 68361
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
Precio66.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    2.0000 pulg.
  • Longitud total
    6.0000 pulg.
  • Ancho general
    6.0000 pulg.
  • Grosor de la rueda
    2 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Amolado
  • Color
    Marrón
  • Número de grano
    16
  • UPC_NO
    012382683610
  • Dureza de la rueda
    Q

Descripción general

Descripción del fabricante
68361 TAZA CON VUELO TIPO ZIRC TIGER 11
  • La mezcla de grano abrasivo de circonio y carburo de silicio funciona excepcionalmente bien con arena quemada/quemada y las aplicaciones de sala de limpieza de fundición más difíciles
  • Larga vida útil del producto para las aplicaciones más difíciles
  • Equilibrado de precisión para garantizar un funcionamiento suave y sin vibraciones y reducir la fatiga del operador
  • La tuerca de seguridad anclada exclusiva bloquea el cotilo en su lugar para aumentar la seguridad y evitar la rotura del producto
  • Tuerca chapada en zinc que evita la oxidación, eliminando la contaminación y facilitando el montaje
  • Un ancho 1
  • La llanta de 5 pulgadas proporciona una gran zona de rectificado para minimizar el tiempo de rectificado
  • Ideal para su uso en fundiciones con contaminación por arena y metales difíciles de rectificar

También puede gustarle

Los clientes también compraron