Especificaciones
Dimensiones
- Altura total0.4500 pulg.
- Longitud total9.0000 pulg.
- Ancho general9.0000 pulg.
- Rueda Grosor1/8 pulg.
Detalles
- AplicaciónAmolado
- ColorNegro
- Número de grano30
- UPC_NO012382683832
- Dureza de la ruedaT
Descripción general
- Los granos de alúmina de circonio afilados y duraderos proporcionan tasas de evacuación del metal rápidas y uniformes durante toda la vida útil del abrasivo
- Larga vida útil del producto para las aplicaciones más difíciles
- La avanzada tecnología antiastillamiento mejora la seguridad mediante la reducción de los residuos de alta energía emitidos durante el proceso de rectificado
- El grosor de 1/8 pulgadas hace que estas ruedas sean ideales para aplicaciones de amolado ligero, así como para mezclar líneas de partición, eliminar destellos y cortar compuertas y elevadores
- Las ruedas combinadas ofrecen flexibilidad y eficiencia al cambiar entre aplicaciones de corte y esmerilado
- El buje de metal con tuerca de 5/8" - 11 permite un rápido spin-on, cambio de spin-off y elimina el roscado cruzado o la adherencia al husillo debido a la acumulación de calor
- Ideal para usar en fundición, fundición dúctil, hierro blanco, hierro gris, acero fundido, aleación de alto contenido de níquel y acero inoxidable