Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del orificio1.1900 pulg.
- Tamaño del orificio A0.4375 pulg.
- Tamaño del orificio B11 mm
- Diámetro exterior0.9950 pulg.
- Longitud total4.8750 pulg.
- Longitud del centro del pasador al centro1.5000 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo1/4-20
Detalles
- Número de kit de arranqueUBOOT16/25-NI-KIT
- Tipo de arranqueSin refuerzo
- Tipo de componenteConjunto completo de junta universal
- Acuerdo conjuntoDoble
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero de aleación
- Ángulo de desalineación máx.90 °
- SerieUDSK16
- Estándares cumplidosISO 9001:2015
- Par de corte estático2025.00 pulg-lbs