Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del orificio31 mm
- Tamaño del orificio A0.5625 pulg.
- Tamaño del orificio B14 mm
- Diámetro exterior1.1200 pulg.
- Longitud total5.1250 pulg.
Detalles
- Número de kit de arranqueUBOOT18/29-NI-KIT
- Tipo de componenteConjunto completo de junta universal
- Acuerdo conjuntoDoble
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero de aleación
- Ángulo de desalineación máx.90 °
- SerieUDSK
- Estándares cumplidosRoHS3 | REACH
- Par de corte estático2925.00 pulg-lbs