Motion
UDSK28-20MM-1/2"-F

RULAND MANUFACTURING CO
UDSK28-20MM-1/2"-F

FRICCIÓN DOBLE CONJUNTA EN U - calibre de 20 mm tamaño A, calibre de 0.5000 pulg. tamaño B, diámetro exterior de 1.7450 pulg., longitud de 7.7500 pulg., material de aleación de acero
Artículo MI #12721262
No. Fabricante UDSK28-20MM-1/2"-F
Precio2,320.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
UDSK28-20MM-1/2"-F

FRICCIÓN DOBLE CONJUNTA EN U - calibre de 20 mm tamaño A, calibre de 0.5000 pulg. tamaño B, diámetro exterior de 1.7450 pulg., longitud de 7.7500 pulg., material de aleación de acero
Artículo MI #12721262
No. Fabricante UDSK28-20MM-1/2"-F
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
Precio2,320.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del orificio
    1.6100 pulg.
  • Tamaño del orificio A
    20 mm
  • Tamaño del orificio B
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.7450 pulg.
  • Longitud total
    7.7500 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/16-18

Detalles

  • Número de kit de arranque
    UBOOT28/44-NI-KIT
  • Acuerdo conjunto
    Doble
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero de aleación
  • Ángulo de desalineación máx.
    90 °
  • Serie
    UDSK28
  • Estándares cumplidos
    RoHS3 | REACH | Minerales en conflicto
  • Par de corte estático
    13050.00 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
UDSK28-20MM-1/2-F FRICCIÓN DOBLE CON JUNTA EN U