Motion
UDSK32-1 3/16"-24MM-SS

RULAND MANUFACTURING CO
UDSK32-1 3/16"-24MM-SS

FRICCIÓN DOBLE CONJUNTA EN U - 1.1875 pulg. Tamaño de orificio A, 24 mm Tamaño de orificio B, 1.9950 pulg. OD, 8.6880 pulg. Longitud, Material de acero inoxidable
Artículo MI #12721293
No. Fabricante UDSK32-1 3/16"-24MM-SS
Precio4,382.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
UDSK32-1 3/16"-24MM-SS

FRICCIÓN DOBLE CONJUNTA EN U - 1.1875 pulg. Tamaño de orificio A, 24 mm Tamaño de orificio B, 1.9950 pulg. OD, 8.6880 pulg. Longitud, Material de acero inoxidable
Artículo MI #12721293
No. Fabricante UDSK32-1 3/16"-24MM-SS
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
Precio4,382.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del orificio
    1.7000 pulg.
  • Tamaño del orificio A
    1.1875 pulg.
  • Tamaño del orificio B
    24 mm
  • Diámetro exterior
    1.9950 pulg.
  • Longitud total
    8.6880 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/8-16

Detalles

  • Número de kit de arranque
    UBOOT32/51-NI-KIT
  • Acuerdo conjunto
    Doble
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Ángulo de desalineación máx.
    90 °
  • Serie
    UDSK32
  • Estándares cumplidos
    RoHS3 | REACH | Minerales en conflicto
  • Par de corte estático
    14040.00 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
UDSK32-1 3/16-24MM-SS JUNTA EN U DOBLE FRÍO