Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del orificio1.1900 pulg.
- Tamaño del orificio A15 mm
- Tamaño del orificio B0.3750 pulg.
- Diámetro exterior0.9950 pulg.
- Longitud total3.3800 pulg.
Detalles
- Número de kit de arranqueUBOOT16/25-NI-KIT
- Tipo de arranqueSin refuerzo
- Tipo de componenteConjunto completo de junta universal
- Acuerdo conjuntoIndividual
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable
- Ángulo de desalineación máx.45 °
- SerieEE. UU.
- Ubicación del tornillo de fijaciónSin tornillo de fijación
- Estándares cumplidosMinerales en conflicto | RoHS3 | REACH
- Par de corte estático1575.00 pulg-lbs