Motion
US16-7/16"-11MM-F

RULAND MANUFACTURING CO
US16-7/16"-11MM-F

FRICCIÓN ÚNICA CONJUNTA EN U - 0.4375 pulg. Tamaño de orificio A, 11 mm Tamaño de orificio B, 0.9950 pulg. OD, 3.3800 pulg. Longitud, Material de aleación de acero
Artículo MI #12721442
No. Fabricante US16-7/16"-11MM-F
Precio738.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
US16-7/16"-11MM-F

FRICCIÓN ÚNICA CONJUNTA EN U - 0.4375 pulg. Tamaño de orificio A, 11 mm Tamaño de orificio B, 0.9950 pulg. OD, 3.3800 pulg. Longitud, Material de aleación de acero
Artículo MI #12721442
No. Fabricante US16-7/16"-11MM-F
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
Precio738.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del orificio
    1.1900 pulg.
  • Tamaño del orificio A
    0.4375 pulg.
  • Tamaño del orificio B
    11 mm
  • Diámetro exterior
    0.9950 pulg.
  • Longitud total
    3.3800 pulg.

Detalles

  • Número de kit de arranque
    UBOOT16/25-NI-KIT
  • Acuerdo conjunto
    Individual
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero de aleación
  • Ángulo de desalineación máx.
    45 °
  • Serie
    US16
  • Estándares cumplidos
    RoHS3 | REACH | Minerales en conflicto
  • Par de corte estático
    2250.00 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
US16-7/16-11MM-F FRICCIÓN ÚNICA CON JUNTA EN U
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good