Motion
US20-15MM-7/16"-SS

RULAND MANUFACTURING CO
US20-15MM-7/16"-SS

FRICCIÓN ÚNICA CONJUNTA EN U - calibre de 15 mm tamaño A, calibre de 0.4375 pulg. tamaño B, diámetro exterior de 1.2450 pulg., longitud de 3.7500 pulg., material de acero inoxidable
Artículo MI #12721463
No. Fabricante US20-15MM-7/16"-SS
Precio1,351.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
US20-15MM-7/16"-SS

FRICCIÓN ÚNICA CONJUNTA EN U - calibre de 15 mm tamaño A, calibre de 0.4375 pulg. tamaño B, diámetro exterior de 1.2450 pulg., longitud de 3.7500 pulg., material de acero inoxidable
Artículo MI #12721463
No. Fabricante US20-15MM-7/16"-SS
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
Precio1,351.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del orificio
    1.2520 pulg.
  • Tamaño del orificio A
    15 mm
  • Tamaño del orificio B
    0.4375 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.2450 pulg.
  • Longitud total
    3.7500 pulg.
  • Peso
    0.9030 lb

Detalles

  • Número de kit de arranque
    UBOOT20/32-NI-KIT
  • Acuerdo conjunto
    Individual
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Ángulo de desalineación máx.
    45 °
  • Serie
    EE. UU.
  • Estándares cumplidos
    RoHS3 | REACH
  • Par de corte estático
    3400.00 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
US20-15MM-7/16-SS FRICCIÓN SIMPLE CON JUNTA EN U