Motion
US24-20MM-3/4"-SS

RULAND MANUFACTURING CO
US24-20MM-3/4"-SS

FRICCIÓN ÚNICA CONJUNTA EN U - calibre de 20 mm tamaño A, calibre de 0.7500 pulg. tamaño B, diámetro exterior de 1.4950 pulg., longitud de 4.2500 pulg., material de acero inoxidable
Artículo MI #12721509
No. Fabricante US24-20MM-3/4"-SS
Precio1,471.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
US24-20MM-3/4"-SS

FRICCIÓN ÚNICA CONJUNTA EN U - calibre de 20 mm tamaño A, calibre de 0.7500 pulg. tamaño B, diámetro exterior de 1.4950 pulg., longitud de 4.2500 pulg., material de acero inoxidable
Artículo MI #12721509
No. Fabricante US24-20MM-3/4"-SS
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
Precio1,471.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del orificio
    1.4016 pulg.
  • Tamaño del orificio A
    20 mm
  • Tamaño del orificio B
    0.7500 pulg.
  • Tamaño máximo del orificio
    0.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.4950 pulg.
  • Longitud total
    4.2500 pulg.
  • Longitud del centro del pasador al centro
    4.2500 pulg.

Detalles

  • Número de kit de arranque
    UBOOT24/38-NI-KIT
  • Tipo de arranque
    Sin refuerzo
  • Tipo de componente
    Conjunto completo de junta universal
  • Acuerdo conjunto
    Individual
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Ángulo de desalineación máx.
    45 °
  • Serie
    EE. UU.
  • Ubicación del tornillo de fijación
    Sin tornillo de fijación
  • Estándares cumplidos
    ISO 9001:2015
  • Par de corte estático
    7250.00 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
US24-20MM-3/4-SS FRICCIÓN ÚNICA CON JUNTA EN U
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"