Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del orificio1.4016 pulg.
- Tamaño del orificio A0.7500 pulg.
- Tamaño del orificio B19 mm
- Diámetro exterior1.4950 pulg.
- Longitud total4.2500 pulg.
Detalles
- Número de kit de arranqueUBOOT24/38-NI-KIT
- Acuerdo conjuntoIndividual
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero de aleación
- Ángulo de desalineación máx.45 °
- SerieEE. UU.
- Estándares cumplidosRoHS3 | REACH
- Par de corte estático10000.00 pulg-lbs